{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Indvendig køling | ja | |
| Kølesmøremiddel | ja | |
| Serie | KUB Centron® | |
| Producentbetegnelse | KOMET KUB Centron® Powerline Bohrkrone D 34 mm | |
| Grænseflade, placering | på maskinsiden | |
| Kodning af adskillelsespunkt | KGC03200715 | |
| Skærediameter, min. Dc | 34 mm | |
| Spånnotlængde | 36,35 mm | |
| Antal skær, i alt | 2 | |
| Snoet vinkel | 0 grader | |
| Vinkel, 1. trin | 178 grader | |
| Styringselementer | uden styreelementer | |
| Monteringstype, skæreplade | S (med undersænket hul skruet gennem hullet) | |
| Skæreindsats til kodning af adskillelsespunkter | SO1105083N | |
| Beskrivelse, skæreplade | SOEX110508 | |
| Grænseflade | skillepunkt 1 | |
| Længde på udhæng A | 36,35 mm | |
| Nyttelængde L1 | 28,15 mm | |
| Samlet længde L | 39,6 mm | |
| Funktionslængde | 36,35 mm | |
| Vægt | 84 g | |
| Skæreretning | højreskærende | |
| Bearbejdningsprocesser | boring ind i det faste materiale (BVB) | |
| Produkttype | korthulsbor til skæreplatter |
| Artikelnummer | V46 23400 | |
| EAN/GTIN | 4047109227071 | |
| Producentnummer | 1086134000 | |
| L-nummer | 236651 34 | |
| Producent/ansvarlig person | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |