{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Indvendig køling | ja | |
| Kølesmøremiddel | ja | |
| Producentbetegnelse | KUB TRIGON; KUB-T.2D.390.R.06-ABS50 | |
| Grænseflade, placering | på maskinsiden | |
| Holdertype | Cylinderskaft | |
| Skærediameter, min. | 39 mm | |
| Antal skær, i alt | 2 | |
| Styringselementer | uden styreelementer | |
| Grænseflade | skillepunkt 1 | |
| Skæreretning | højreskærende | |
| Værktøjsdesign | massiv hårdmetal med loddede skæreplatter i hårdmetal i henhold til DIN ISO 513 (Cx, Bx, Dx) | |
| Bearbejdningsprocesser | hel boring | |
| Produkttype | korthulsbor til skæreplatter |
| Artikelnummer | V30 33901 | |
| EAN/GTIN | 4047109102255 | |
| Producentnummer | 1089239095 | |
| L-nummer | L20010 2743 | |
| Producent/ansvarlig person | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |