Indsætningsbor KUB-T.2D.560.R.10-ABS80 KUB TRIGON -

Art.-nr.: V14 35600
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Kølesmøremiddel nej
Serie KUB TRIGON
Producentbetegnelse 10 892 56098; KUB-T.2D.560.R.10-ABS80
Grænseflade, placering på maskinsiden
Holdertype modulær konisk grænseflade med kuglebanesystem
Holderdesign dimensionsløs nominel størrelse uden køling
Holderstørrelse, dimensionsløs 80
Skærediameter, min. Dc 56 mm
Spånnotlængde 100 mm
Antal skær, i alt 2
Vinkel, 1. trin 140 grader
Styringselementer uden styreelementer
Grænseflade skillepunkt 1
Skæreretning højreskærende
Bearbejdningsprocesser hel boring
Produkttype korthulsbor til skæreplatter

Identifikation og klassificering

Artikelnummer V14 35600
EAN/GTIN 4047109048348
Producentnummer 1089256098
L-nummer L20010 1060
Producent/ansvarlig person Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Betegnelse

Beskrivelse:

COMET KUB-T.2D.2D.560.R.10-ABS80 KUB TRIGON - WENDEPLATTENBOHRER

Bemærk:

Ceratizit varenummer: 10 892 56098

Fra samme serie "KUB TRIGON" Se alle