{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Producentbetegnelse | KUB QUATRON; KUB-Q.3D.285.R.09-K32 | |
| Grænseflade, placering | på maskinsiden | |
| Holdertype | Cylinderskaft | |
| Holderform | glat skaft | |
| Holderdesign | metrisk | |
| Holderstørrelse, metrisk | 0032 mm | |
| Skaftdiameter | 32 mm | |
| Skaftlængde | 60 mm | |
| Skærediameter, min. | 28,5 mm | |
| Spånnotlængde | 111 mm | |
| Antal skær, i alt | 4 | |
| Version, spænderille | 1 | |
| Styringselementer | uden styreelementer | |
| Grænseflade | skillepunkt 1 | |
| Nyttelængde | 111 mm | |
| Samlet længde | 171 mm | |
| Skæreretning | højreskærende | |
| Værktøjsdesign | massiv hårdmetal | |
| Bearbejdningsprocesser | hel boring | |
| Produkttype | korthulsbor til skæreplatter |
| Artikelnummer | U11 82850 | |
| EAN/GTIN | 4047109024694 | |
| Producentnummer | 1088028513 | |
| Producent/ansvarlig person | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |