{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Producentbetegnelse | KUB-Q.3D.300.R.09-ABS50 | |
| Grænseflade, placering | på maskinsiden | |
| Holdertype | Cylinderskaft | |
| Skaftdiameter | 50 mm | |
| Skaftlængde | 90 mm | |
| Skærediameter, min. | 39 mm | |
| Legemsdiameter | 50 mm | |
| Antal skær, i alt | 9 | |
| Grænseflade | skillepunkt 1 | |
| Samlet længde | 130 mm | |
| Skæreretning | højreskærende | |
| Værktøjsdesign | massiv hårdmetal | |
| Bearbejdningsprocesser | hel boring | |
| Produkttype | korthulsbor til skæreplatter |
| Artikelnummer | U11 53000 | |
| EAN/GTIN | 4047109026735 | |
| Producentnummer | 1088030095 | |
| L-nummer | 235505 30 | |
| Producent/ansvarlig person | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |