{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Indvendig køling | ja | |
| Kølesmøremiddel | ja | |
| Producentbetegnelse | KUB QUATRON; KUB-Q.2D.530.R.09-ABS63 | |
| Grænseflade, placering | på maskinsiden | |
| Holdertype | Cylinderskaft | |
| Skaftdiameter | 38 mm | |
| Skærediameter, min. | 53 mm | |
| Legemsdiameter | 33 mm | |
| Spånnotlængde | 161 mm | |
| Antal skær, i alt | 2 | |
| Grænseflade | skillepunkt 1 | |
| Samlet længde | 161 mm | |
| Skæreretning | højreskærende | |
| Bearbejdningsprocesser | hel boring | |
| Produkttype | korthulsbor til skæreplatter |
| Artikelnummer | U10 85300 | |
| EAN/GTIN | 4047109084452 | |
| Producentnummer | 1087953096 | |
| L-nummer | L21260 143 | |
| Producent/ansvarlig person | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |