Kombinationsholder til indvendig og udvendig køling, diameter 25 mm, 17.3025TNX65

Art.-nr.: S02279
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
Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Artikelnummer S02279
EAN/GTIN 4069739494159
Producentnummer 17.3025TNX65
Producent/ansvarlig person EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Statiske værktøjer og adaptere, VDI30, cylindrisk holder, indvendig og udvendig køling

Egenskab:

  • Produktbetegnelse (PRODDES): 17.3025TNX65
  • Produkttype: Statiske værktøjer og adaptere
  • Samlet højde (OAH): 70
  • Spændediameter, min. (DCONN): 25 mm
  • Udkraget længde (LPR): 115 mm
  • Funktionel længde (WF): 90 mm
  • Skaftstørrelse: VDI30
  • Grænsefladestørrelse: Ø 25,0 (borestang) mm
  • Køling Montering: Indvendig og udvendig køling