simmill M4 skivefræser, stål, skivefræser, holder med kilerille, skær = 160 mm, D=40 mm, tænder=

Art.-nr.: MM4.82.0160.40.06
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Artikelnummer MM4.82.0160.40.06
EAN/GTIN 4069769209211
Producentnummer AYKD
Producent/ansvarlig person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Betegnelse

Beskrivelse:

SIMTEK simmill M4 skivefræser
Stål, skivefræser, holder med kilespor
Skæredybde=160 mm, D=40 mm, tænder=

Tekniske parametre:

  • b = 10,0 mm
  • ØD3 = 55,0 mm
  • tmax = 50,0 mm
  • Skruetrækker = T15F
  • w = 6,0 mm (tolerance ±0,04)
  • ØD2 = 40,0 mm
  • ØDS = 160,0 mm
  • Skrue = ATKQ
  • ZEFP = 8xR+8xL