Hi-Lok indvendig sekskantskruetrækker 3/32″ L.50mm

Art.-nr.: L60010 821
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
102 styk på lager

Vælg variant og styktal

Typ Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Skruetrækkere

Identifikation og klassificering

Artikelnummer L60010 821
EAN/GTIN 4018754029594
Producentnummer 43560006
Producent/ansvarlig person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Egenskaber:
  • til tommer Skruer med indvendig sekskant
  • med sekskantet spids til skralde nr. 415SGH N
  • Med rund aksel til fastlåsning af holdekuglen

Egenskab:

  • Str.: 1
  • Længde mm (L): 50 mm
  • Udvendig sekskant (tommer): 3/32 tomme
  • Drivprofil: sekskant
  • Vægt: 5 g

Service- og produktrådgivere

Log på

Til login

Din kontaktperson

Angiv ordre

Dit kundekort

Vis venligst QR-koden ved kassen.
Hentet på 

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven