Magnetisk personløfter Trækkraft 500g D.8mm L.460mm

Art.-nr.: L60010 1904
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
79 styk på lager

Vælg variant og styktal

Typ Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Produkttype Magnetholdere

Identifikation og klassificering

Artikelnummer L60010 1904
EAN/GTIN 4018754048755
Producentnummer 77260025
Producent/ansvarlig person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Fleksibel mini-magnetløfter med ekstra lille hoved og en høj trækkraft på 270 g, længde 500 mm.
  • Praktisk hjælper til brug på værkstedet, i industrien og i husholdningen.
  • Gør det muligt at hente jernholdige genstande, f.eks. skruer eller værktøj, fra svært tilgængelige steder.
  • Robust kvalitetsværktøj til den professionelle bruger - fremstillet i Tyskland.
Egenskaber:
  • Fleksibel magnetisk løfter med ergonomisk formet håndtag
  • Til brug på værkstedet, i industrien og i husholdningen
  • Gør det muligt at hente skruer, møtrikker og andre små metaldele ud af snævre rum

Egenskab:

  • Trækkraft (g): 500 g
  • Indhold: 500 g
  • Diameter (mm): 8 mm
  • Længde mm (L): 460 mm
  • Vægt: 70 g