Digital ABS skydelære, kæbemåleflader IP67, 0-450 mm

Art.-nr.: L40020 127
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1 styk på lager

Vælg variant og styktal

Typ Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Måleområde 0 mm - 450 mm
Energiforsyning Batteridrevet

Identifikation og klassificering

Artikelnummer L40020 127
EAN/GTIN 4946368124605
Producentnummer 550-203-10
Producent/ansvarlig person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Denne skydelære har afrundet måleben og tilbyder dig følgende fordele: Afrundet måleben muliggør måling af indvendige diametre ABSOLUT målestok

Egenskab:

Digital/Analog: Digital
Måleområde: 0 - 450
Skridt: 0,01 mm
Grænseværdi for måleafvigelse E MPE: ±0,05 mm
Gentagelighed: 0,01 mm
Display: LCD, cifferhøjde 9 mm (200 mm) 11 mm (300 mm) 10 mm (300 mm) 10 mm (300 mm)
Max. Reaktionshastighed: Ubegrænset mm/s
ON/OFF: Ja
Masse: 440
Alarm ved lav spænding: Ja
Tommer/metrisk: Metrisk
Leveringsomfang: I en kasse, inklusive 1x SR-44 batteri
Batterilevetid: Ca. 5 år, 3,5 år (>300 mm)

Service- og produktrådgivere

Log på

Til login

Din kontaktperson

Angiv ordre

Dit kundekort

Vis venligst QR-koden ved kassen.
Hentet på 

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven