{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Norm | DIN 862 | |
| Måleområde | 0 mm - 150 mm | |
| Aflæsning | 0,02 mm | |
| Deling | 0,02 mm | |
| Skala forkromet | ja | |
| Fejlgrænse | 0,03 mm | |
| Dybdemål tilgængeligt | ja | |
| Dybdemål | flad | |
| Fiksering | Låseskrue øverst | |
| Føring | forøget føringsbane | |
| Kæbelængde | 40 mm | |
| Længde, krydsspidser | 17 mm | |
| Måleværktøj | analog | |
| Materiale | Specialstål, INOX | |
| Alle dele | Hærdet | |
| Gevindtabel | Tabel for skydelærer | |
| Vægt | 143 g |
| Artikelnummer | L40010 9769 | |
| EAN/GTIN | 4946368110233 | |
| Producentnummer | 530-122 | |
| Producent/ansvarlig person | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de |