Digital ABS AOS skydelære, tommer/metrisk, 0-6 tommer, dybdemålerstang, dataudgang

Art.-nr.: L40010 9660
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

  • 151,98 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
9 styk på lager

Vælg variant og styktal

Typ Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Måleområde 0 mm - 150 mm
Måleværktøj digital
Energiforsyning Batteridrevet
Produkttype Universalskydelærer

Identifikation og klassificering

Artikelnummer L40010 9660
EAN/GTIN 4946368667959
Producentnummer 500-202-30
Producent/ansvarlig person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Denne Digimatic skydelære giver pålidelige målinger og giver dig følgende fordele: AOS (Advanced Onsite sensor) magnetisk-induktiv målestok, som også bruges sammen med IP67-måleventiler. På grund af den magnetiske induktive ABS-skala, der anvendes, har forurening af skalaen (med støv, olie, vand osv.) ingen indflydelse på målingen. Styreoverflader af høj kvalitet giver jævn, stabil og behagelig bevægelse af objektglasset - cifferhøjde: 9 mm (150 og 200 mm), 11 mm (300 mm) ABS (ABSOLUT) målestok kræver ikke yderligere indstilling af nulpositionen efter tænding igen og imponerer med ubegrænset kørehastighed

Egenskab:

Nøjagtighed: ±0,001″.
Måleområde: 0 - 6″