Ledningsfri slagnøgle GDS 12V-115, Solo version

Art.-nr.: L00590 88
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
10 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Identifikation og klassificering

Artikelnummer L00590 88
EAN/GTIN 3165140765114
Producentnummer 06019E0101
Producent/ansvarlig person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Ledningsfri slagnøgle GDS 12V-115, den ledningsfri slagnøgle GDS 12V-115 Professional med børsteløs motor og 3/8″ ydre firkant er den mest kompakte løsning i 12 V klassen fra Bosch
  • Det kompakte design sikrer perfekt håndtering selv på de mest snævre steder og over hovedet
  • For at opnå større nøjagtighed på skruerne forhindrer 2-trins Power Control på den roterende slagskrue overstramning af små skruer
  • Enheden har et kraftigt moment på 115 Nm og er derfor velegnet til de mest almindelige anvendelser med ledningsfri slagnøgler
  • Denne elværktøj er designet til at fungere med M 4 til M 12 diameter bolte
  • Kompatibelt med alle Bosch Professional 12-V-batterier og -ladere
  • GDS 12V-115 PROFESSIONAL har også en indikator for opladningsniveau, elektronisk cellebeskyttelse, en litiumbatteri, hastighedsforvalg og variabel omdrejningstal

Egenskab:

  • Batterispænding: 12,0 V
  • Moment, maks.: 115 Nm
  • Momenttrin: 2
  • Vægt inkl. batteri: 0,9 kg
  • Hastighed uden belastning (2. trin): 0-2600 min-1
  • Taktfrekvens (1. trin): 0-2700 bpm
  • Taktfrekvens (2. trin): 0-2700 bpm
  • Taktfrekvens (2. trin): 0-2700 bpm
  • Taktfrekvens (2. trin). Trin): 0-3100 bpm
  • Hastighed: 0-3100 bpm
  • Skrue-Ø: M 4 - M 12
  • Vibrationsemissionsværdi ah [tilspænding af skruer og møtrikker af maksimalt tilladt størrelse]: 10,0 m/s²
  • Usikkerhed K [tilspænding af skruer og møtrikker af maksimalt tilladt størrelse]: 1,5 m/s²
  • Værktøjets dimensioner (bredde): 54 mm
  • Værktøjsdimensioner (højde): 177 mm
  • Værktøjsdimensioner (længde): 137 mm
  • Værktøjsholder: 3/8'' firkantet

Leveringsomfang:

  • Karton
  • L-BOXX-indsats til værktøj
  • Selv uden batteri(er) og oplader

Service- og produktrådgivere

Log på

Til login

Din kontaktperson

Angiv ordre

Dit kundekort

Vis venligst QR-koden ved kassen.
Hentet på 

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven