simturn DX skær, metrisk ISO-gevind, fuld profil, indvendig, Dmin=16 mm, TP=1,5 mm

Art.-nr.: D16.0815.02 MR X800
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Identifikation og klassificering

Artikelnummer D16.0815.02 MR X800
EAN/GTIN 4069769149517
Producentnummer ADSQX800
L-nummer L23830 33
Producent/ansvarlig person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Betegnelse

Beskrivelse:

SIMTEK simturn DX skæreindsats
Metr. ISO-gevind, fuld profil, indvendig
Dmin=16 mm, TP=1,5 mm

Tekniske parametre:

  • Deling TP = 1,5 mm
  • a = 15,7 mm
  • HA = 0,974 mm
  • HB = 0,162 mm
  • Ød = 11,0 mm
  • ØDmin (min. boring) = 16,0 mm
  • f = 10,2 mm
  • S = 4,30 mm
  • HC = 0,812 mm
  • b = 5,5 mm

Service- og produktrådgivere

Log på

Til login

Din kontaktperson

Angiv ordre

Dit kundekort

Vis venligst QR-koden ved kassen.
Hentet på 

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven