{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Kølesmøremiddel | nej | |
| Serie | ABS | |
| Producentbetegnelse | FA.22.22.ABS63 | |
| Grænseflade, placering | på maskinsiden | |
| Holdertype | holder til fræserdorn | |
| Holderform | Standard | |
| Holderdesign | dimensionsløs nominel størrelse uden køling | |
| Holderstørrelse, dimensionsløs | 63 | |
| Holdertype | tapper | |
| Skaftlængde | 65 mm | |
| Grænseflade på maskinsiden | ADB | |
| Spændediameter min. | 22 mm | |
| Spændediameter maks. | 22 mm | |
| Længde på udhæng | 65 mm | |
| Udvendig diameter, værktøjssiden | 22 mm | |
| Konstruktion | kort | |
| Grænseflade | skillepunkt 1 | |
| Produkttype | knivhovedholder | |
| Samlet længde | 65 mm | |
| Samlet højde | 50 mm | |
| Totalbredde | 50 mm | |
| Materiale | stål | |
| Overfladebehandling | poleret | |
| Indhold | 1 stk. |
| Artikelnummer | A40 25032 | |
| EAN/GTIN | 4047109044555 | |
| Producentnummer | 8422802296 | |
| L-nummer | L20010 2950 | |
| Producent/ansvarlig person | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |