simturn AX skæreplade, boring af huller, Dmin=1,9, R=0,1, L2=13,2

Art.-nr.: A04.1808.13.19.10 YR X400
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Artikelnummer A04.1808.13.19.10 YR X400
EAN/GTIN 4069769013351
Producentnummer A529X400
Producent/ansvarlig person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Betegnelse

Beskrivelse:

SIMTEK simturn AX skæreindsats
Uddrejning af boringer
Dmin=1,9, R=0,1, L2=13,2

Tekniske parametre:

  • d = 1,25 mm
  • tmax = 0,2 mm
  • LH = 18,0 mm
  • f = 0,85 mm
  • ØD = 4,0 mm
  • ØDmin (min. boring) = 1,9 mm
  • R = 0,10 mm
  • a = 1,65 mm
  • L2 = 13,2 mm