{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal) | 75 kg | |
Højdeindstilling i intervaller | 64 mm | |
Cylinderlås | Modulær låseindsats | |
Flammebestandighed | 90 min | |
Højde | 1.935 mm | |
Bredde | 1.190 mm | |
Dybde | 598 mm | |
Nyttehøjde | 1.700 mm | |
Nyttebredde | 1.087 mm | |
Nyttedybde | 430 mm | |
Antal hylder | 3 | |
Bæreevne, hylder | 75 kg | |
Antal hulpladeindsatser | 1 | |
Antal bundopsamlingskar | 1 | |
Volumen opsamlingsbeholder i bund | 33 l | |
Vægt | 505 kg | |
Produkttype | Sikkerhedsskab |
Artikelnummer | 981105 1200 | |
EAN/GTIN | 4045197886309 |