{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Testet op til | 1.000 V | |
| Producentbetegnelse | KNIPEX | |
| Kvalitets- og testsejl | VDE | |
| Politik / mærkning | CE-mærkning | |
| Farve | rød | |
| Størrelse på drivværk, indvendig firkant | 1/2 tomme | |
| Nøglestørrelse, til skruer med udvendig sekskant | 24 mm | |
| Udvendig diameter, til skruer med udvendig sekskant | 37 mm | |
| Produkttype | topnøgleindsats | |
| Materiale | krom-vanadium-stål | |
| Overflade | bruneret; forkromet | |
| Samlet længde | 61 mm | |
| Drev | indvendig firkant | |
| Udgang | til skruer med udvendig sekskant |
| Artikelnummer | 98 47 24 | |
| EAN/GTIN | 4003773020998 | |
| Producentnummer | 98 47 24 | |
| L-nummer | L70010 1444 | |
| Producent/ansvarlig person | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de |