Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Systemskab med Aluminiumsjalousilåger, Bredde mm / model: 1000/F

Art.-nr.: 956700 1000/F

Vælg variant og styktal

Bredde mm / model Pris pr. styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 956700 1000/F
Producentnummer 956700 1000/F
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

  • Mulighed for montering af skuffer, hylder etc. i 20 mm-afstand. Basis- og overskabe er forsynet med huller til sammenskruning, udbygning med mobil enhed (op til 1200 mm højde) eller vægmontering.
  • Jalousilåger i eloxeret alu-profil med lav skyde-/trække-modstand, da de kører på en glideskinne. Dobbelt bagbeklædning beskytter jalousilågerne og forhindrer, at fingrene kommer i klemme. Jalousilågerne leveres kun til skabe med en højde på 1000 mm og 2000 mm i bredden 1000 mm.
  • Cylinderlåse med 2 nøgler hver integreret i låseblænde. Låse fra låseanlæg med sikkerhedsbevis leveres på forespørgsel mod pristillæg.

Udførelse - Billede:

Rulleforhæng i eloxerede aluminiumprofiler!

Lakering:

Selve skabet som standard lysegråt RAL 7035, Døre og skuffer signalblå RAL 5005 pulverlakering.

Bemærk:

  • Hylder og tilbehør til systemskabe, se nr. 957000957100.
  • Systemskabe som rengøringsmiddel- og kosteskab med krog finder du i gruppe 98, nr. 987000987015.
  • Systemskabe som garderobeskab / rumopdelt skab finder du under nr. 958770958776.
  • Skabe, der er forsynet med skuffer eller efterfølgende udstyres med sådanne, skal forankres i væggen eller gulvet for at forhindre, at de vælter, og der må under ingen omstændigheder monteres hjul på dem.
  • Ved bestykning efter eget behov er det vigtigt, at alle indbygningshøjder lagt sammen ikke overstiger skabets nyttehøjde.

Rulleforhæng i eloxerede aluminiumsprofiler kan ikke konfigureres i farven.