Uvex indlægssål sort/grå Bredde 11 størrelse 42

Art.-nr.: 9528542
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Serie tune-up
Producentbetegnelse uvex tune-up Medium
Farve grå; sort
Til skostørrelser fra 42
Til skostørrelser på op til 42
Vidde 11
Produkttype indlægssål

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 9528542
EAN/GTIN 4031101737058
Producentnummer 9528542
L-nummer L01670 787
Producent/ansvarlig person Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Betegnelse

Beskrivelse:

  • uvex tune-up-indlægssålerne er udviklet til at øge den individuelle komfort for forskellige fodtyper. Hver fod har en langsgående og en tværgående bue, som fordeler vægten og fungerer som naturlige støddæmpende elementer. Høje eller hyppige belastninger, svækkede muskler og ledbånd eller endda medfødte mangler kan påvirke formen på den langsgående og tværgående fodbue. Det kan resultere i forskellige deformiteter som platfødder (sænket længdebue), hulfødder (udtalt længdebue) eller spredte fødder (sænket tværbue), som også kan føre til smerter. Ved at bruge tune-up-indlægssåler kan den tværgående svang understøttes, og kontaktfladen øges, hvilket resulterer i en bedre trykfordeling. Det øger brugerkomforten og reducerer smerter og træthed - uden at gå på kompromis med sikkerhedsfodtøjets beskyttende effekt.

Egenskab:

Generelle kendetegn

  • ESD-egnet for ESD-sko
  • Støtter fodbuen
  • Kan vaskes i hånden ved 30 °C
  • Antibakterielle indlægssåler

Komfortfunktioner

  • Åndbare og fugtabsorberende indlægssåler
  • Støddæmpende, for behagelig løbeoplevelse
  • Mindsker træthed i fødderne
  • Undgå trykmærker
  • Hudvenlig og behagelig overfladestruktur

Sikkerhedsfunktioner

  • Certificeret i iht. EN ISO 20345:2011 for uvex 1, uvex 1 G2, uvex 2, uvex 2 VIBRAM® og uvex 1 sport
  • Antistatiske indlægssåler
  • Må ikke forringe beskyttelsen af de sikkerhedssko, der bæres

Tekniske egenskaber

  • Produkttype: Tilbehør
  • Produktnavn: uvex tune-up medium
  • Farve (filter): sort/grå
  • Køn: Kvinder/Mænd
  • Størrelse: 42
  • Ydermateriale: mikro ruskind
  • Skridsikring: nej
  • Vidde: 11