Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Computerarbejdsplads, Type: IT

Art.-nr.: 951450 IT

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 951450 IT
Producentnummer 951450 IT
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Som computerarbejdsplads nr. 951100/951150, men med pladsbesparende TFT-skærmkabinet til fladskærme, kan låses, med hylde. Selvholdende, trinløst justerbare døre med polycarbonat-rude.
Underskab med separat aflåselige dobbelte fløjlåger med polykarbonatplade, udstyret med skillevæg (kan monteres til højre eller venstre efter ønske), udtrækshylde med bæreevne 45 kg, med trækaflastning og forzinket hylde til towerskabet. Alle låse har samme låseprofil. Alle de elektriske installationer er placeret, så de ikke rager ud over grundfladen, og de er nemt tilgængelige. Computerarbejdspladsen leveres valgfrit med eller uden mobil enhed (2 faste og 2 elektrisk ledende drejelige hjul med bremser ⌀ 125 mm samt et skubbehåndtag). Hylde i bøge-multiplex.
Elektrisk kapslingsklasse: Støv- og stænkvandsbeskyttet iht. IP41 i overensstemmelse med DIN/VDE/0470/EN60529.

Funktion:

IP41: Der er beskyttelse mod lodret faldende vand og mod indtrængning af fremmedlegemer med ⌀ > 1 mm, men værktøjer og ledninger skal holdes fjernt.

Lakering:

Selve skabet lysegråt RAL 7035, låger, skuffer og udtræksskuffe signalblå RAL 5005 pulverlakering