• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.

Arbejdsplade i krydslimet bambus dybde 700 mm

Art.-nr.: 933540
Fra 
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres
77 styk på lager

Betegnelse

Udførelse:

Til brug ved fastgørelse af skuffemoduler og fodstykker (KOMBI-serien) er der på forhånd boret huller på undersiden af pladen.
Arbejdsplade i moderne design og modstandsdygtig overflade til krævende opgaver. Bambus er det hurtigst voksende råmateriale, ressourcebesparende og økologisk. Pladen består af bambuslameller, der er krydslimet i 5 lag, så den er både vridningsstabil og vandfast. Kanterne er afrundede hele vejen rundt, overfladen er slebet og olieret uden tilbageværende rester. Regelmæssig rengøring og oliering af overfladen forlænger levetiden og modvirker revner og pletter. Bambus er ca. 30% hårdere end eg og mere formstabil end f.eks. bøg og ahorn. Bambusplader er modstandsdygtige over for vandsprøjt, snavs og i vid udstrækning over for olie, fedt, opløsningsmidler og kemikalier. (Disse forringer dog overfladens udseende).
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
    Pladelængde (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven