{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| RAL nuance | RAL 7035 | |
| Belægning | pulverlakeret | |
| Stålrørskonstruktion | ja | |
| Farvetone, grå | Lysgrå | |
| Serie | Vario Basic | |
| Materiale | stålplade | |
| Farve | grå | |
| Samlet højde | 950 mm | |
| Understel, bredde | 1.000 mm | |
| Understel, dybde | 750 mm | |
| Fodstykke, bredde | 50 mm | |
| Bredde, plade | 1.000 mm | |
| Dybde, plade | 750 mm | |
| Tykkelse, plade | 50 mm | |
| Materiale, plade | Eluplan | |
| Form, plade | Firkant | |
| Med forhøjet kant | nej | |
| Kanter | nej | |
| Belægning, plade | Eluplan | |
| Produkttype | arbejdsbord; filebænk | |
| Højdejustering | nej | |
| Totalbredde | 1.000 mm | |
| Samlet dybde | 750 mm | |
| Bæreevne, maks. | 400 kg | |
| Bæreevne fordelt over hele fladen | 400 kg | |
| Mulighed for opstilling i række | ja | |
| Vægt | 46 kg | |
| Korpus | nej | |
| Understel | ja | |
| Støtteben | ja | |
| Med skruestik | nej | |
| Arbejdsplade/afdækningsplade kan leveres | ja | |
| Mobil | nej |
| Artikelnummer | 922017 1000 | |
| EAN/GTIN | 4062406086862 | |
| Producentnummer | 922017 1000 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |