Universalpincet ESD 110 mm

Art.-nr.: 92 28 70 ESD
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
ESD-beskyttelseszone (EPA) ja
Farve sort
Form, spids spids
Position, spids lige
Indhold enkelt del
Produkttype pincet
Greb forefindes nej
Egenskaber antimagnetisk
Materiale specialstål (INOX)
Overflade mat overflade
Fremstillingsproces smedet
Længde i alt 110 mm

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 92 28 70 ESD
EAN/GTIN 4003773054788
Producentnummer 92 28 70 ESD
L-nummer L70010 1109
Producent/ansvarlig person KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Til sikker håndtering af elektroniske komponenter i præcisionsapplikationer: muliggør kontrolleret udligning af potentialeforskelle mellem operatør og komponent
  • ESD-testet, sort epoxybelægning med en overflademodstand på mellem 10^3 og 10^9 Ohm
  • Til elektronik- og finmekanikindustrien
  • Anti-magnetisk for at forhindre elektromagnetiske skader
  • Bredt udvalg af modeller: lige, vinklede, gribeflader og håndtag glatte eller savtakkede, med nålespidser, spidse eller stumpe spidser
  • Rustfrit stål af høj kvalitet giver høj sejhed og meget god korrosionsbestandighed over for en lang række atmosfæriske miljøer og mange ætsende materialer
  • Fås også som et sæt (92 00 01 ESD)

Egenskab:

  • Overflade: Matted
  • Design: Lige
  • Spidsbredde (A): 0,2 mm
  • Spidsbredde (B): 0,25 mm
  • Design af pincetspids: Nålespids
  • Korrosionsbestandig: ja
  • Syrebestandighed: Meget god
  • ESD-testet: ja
  • VDE-testet: nej
  • Brancher: Elektronik
  • Magnetisk: Ikke-magnetiserbar (80%)
  • Adfærd: udledning
  • Frostet
  • Glat