{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| RAL nuance | RAL 7016 | |
| Belægning | pulverlakeret | |
| Farvetone, grå | Antracitgrå | |
| Serie | ToolCar | |
| Materiale | stålplade | |
| Farve | grå; sølvfarvet | |
| Totalbredde | 800 mm | |
| Samlet dybde | 500 mm | |
| Samlet højde | 1.000 mm | |
| Med skuffer | ja | |
| Antal skuffer | 5 stk. | |
| Front-højder | 125 mm; 200 mm; 75 mm | |
| Skuffer, nyttebredde | 500 mm | |
| Skuffer, nyttedybde | 400 mm | |
| Producentspecifik enhed | G | |
| Skuffer, nyttebredde i G | 20 | |
| Skuffer, nyttedybde i G | 16 | |
| Skuffer, nytteflade i G | 20×16 | |
| Forlængelseslængde (delvis/fuld forlængelse) | 100 % | |
| Udtrækslås til skuffe | ja | |
| Selvindtræk og dæmpning | ja | |
| Skuffe, bæreevne | 30 kg | |
| Med skubbegreb | ja | |
| Med siderum | ja | |
| Kan låses separat | ja | |
| Med hulvæg | ja | |
| Hul-bredde | 9 mm | |
| Hul-højde | 9 mm | |
| Hoffmann hulvægsintervaller | ja | |
| Med hylde | ja | |
| Med stødfanger | ja | |
| Brugsområde | Værkstedsvogn | |
| Produkttype | Værkstedsvogn | |
| Vægt | 74,4 kg | |
| Udstyret med værktøjsæt | nej | |
| Arbejdsplade/afdækningsplade kan leveres | ja | |
| Mobil | ja |
| Artikelnummer | 914524 5 | |
| EAN/GTIN | 4045197892133 | |
| Producentnummer | 914524 5 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |