{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Herstellerbezeichnung | Kunststoffrohrschere, für ⌀ bis: 42mm | |
| Güte- und Prüfsiegel | keine | |
| ESD-Schutzzone (EPA) | nein | |
| Farbe | blau; schwarz | |
| Produktart | Rohrschere | |
| Schneidenform | gebogen | |
| Eigenschaften Schere | Messer auswechselbar; Ratschenfunktion; mit PTTE Antihaftbeschichtung | |
| geeignet für Durchmesser | Rohr (Außendurchmesser) metrisch | |
| Durchmesser max., Rohr (Außendurchmesser) metrisch | 42 mm | |
| geeignet für Stärke | Kunststoff | |
| Eigenschaft Griff | 2K-Griff | |
| Norm | DIN EN IEC 60900 | |
| Material Griff | Kunststoff | |
| Inhalt | Einzelteil |
| Artikelnummer | 819670 42 | |
| EAN/GTIN | 4045197675873 | |
| Producentnummer | 819670 42 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |