Sikkerhedsstøvler med snørebånd RENZO S High ESD S3 HI, størrelse 36

Art.-nr.: 764751-36
Pris pr. 1 par
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 par (inkl. moms)
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
Série RENZO
Zone de protection ESD (EPA) oui
Couleur noir
Taille EU 36
Sexe Unisex
Norme EN ISO 20345
Matière extérieure Cuoio
Matériau semelle Gomma; Poliuretano (PU)
Antidérapant ja
Embout de protection ja
Matériau coque de protection Acciaio
Semelle antiperforation oui
Matériau protection antiperforation Acier
Zone du talon fermée ja
Résistance aux carburants de la semelle ja
Propriétés antistatiques ja
Capacité d’absorption d’énergie dans la zone du talon ja
Aucune pénétration d’eau pendant min. 60 minutes ja
Imperméabilité nej
Semelle extérieure profilée ja
Antidérapance non
Classe de protection S3
Mécanisme de fermeture Lacci
Caractéristique chaussure con fodera
Matière doublure intérieure Tissu
Type de queue Es. alta
Type de produit chaussures hautes

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 764751-36
EAN/GTIN 4030839275955
Producentnummer 764751-36
L-nummer L00790 5521
Producent/ansvarlig person ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 Uedem, Deutschland, www.elten.com

Betegnelse

Descripción:

  • Cuero de vaca
  • Forro textil transpirable
  • Lengüeta cerrada y acolchada
  • Plantilla de superficie completa ESD PRO negra
  • Suela interior ESD de lana suave
  • Suela intermedia de acero
  • Suela con perfil profundo de GOMA/PU SAFETY-GRIP
  • Puntera de PU
  • Puntera de acero
  • EN ISO 20345 S3 HI/HRO/SRC, form C

Downloads og dokumenter

Fra samme serie "RENZO" Se alle

Service- og produktrådgivere

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formularer

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Salgsaktioner

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Log på

Til login

Din kontaktperson

Angiv ordre

Dit kundekort

Vis venligst QR-koden ved kassen.
Hentet på 

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven