3M™ Fasara™ Frost/mat glasdesignfilm, SH2FGMR Mare, 1270 mm x 30 m

Art.-nr.: 7100063802
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: >8 uger
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
Serie Fasara
Producentbetegnelse Glasdesignfolie Frost/Matt
Produkttype beskyttelsesfolie
Bredde, folie 1,27 m
Længde, folie 30 m
Materiale, folie Polypropylen (PP)
Egenskaber UV-bestandig; slidstærk; vandbestandig
Genanvendelig ja
Med lim-/hæftestrimler ja
Indhold 1 stk.

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 7100063802
EAN/GTIN 54549395310345
Producentnummer 7100063802
Producent/ansvarlig person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Omdan enkelt glas med 3M Fasara glasdesignfilm Frost/Matte, samtidig med at du forbedrer privatlivets fred. Denne serie af designfilm har forskellige grader af frost eller måtter, som er næsten uigennemsigtige og sikrer fuldstændig beskyttelse af privatlivets fred. Disse innovative film kan påføres ubesværet på glasoverflader. De muliggør reproduktion af optik af skåret, tekstureret, ætset eller sandblæst glas til en brøkdel af prisen. De er specielt designet til at give indtryk af ægte struktureret glas. Filmene er gennemsigtige og forbedrer både beskyttelsen af dit privatliv og det æstetiske design af dit interiør. Filmene er fremstillet af holdbare, fleksible polyestermaterialer og kan påføres hurtigt, præcist og permanent takket være 3M klæbeteknologi.

Fordel:

  • Repliker udseendet af struktureret glas til en brøkdel af prisen
  • Film fra Frost/Matte produktfamilien er kendetegnet ved forskellige grader af frost eller måtter
  • Næsten uigennemsigtig for fuldstændig beskyttelse af privatlivets fred
  • Splintresistent
  • Filmen tillader naturligt lys at passere igennem, samtidig med at den beskytter privatlivets fred
  • Kan påføres hurtigt, præcist og permanent på en lang række glasoverflader takket være 3M klæbeteknologi
  • Fremstillet af holdbare, fleksible polyestermaterialer
  • Let at fjerne og udskifte for æstetiske ændringer

Anbefaling:

  • Indvendige applikationer såsom konferencelokaler, lobbyer, detailhandel, skillevægge, verandaer, private kontorer

Downloads og dokumenter

Fra samme serie "Fasara" Se alle