3C-skruetrækker, forsænket TX T8

Art.-nr.: 6685670
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Udførelse lige
Klingelængde 60 mm
Grebsegenskaber ergonomisk; skridsikker
Grebstype standardgreb
Afrulningsbeskyttelse ja
Bemærk, til indvendige TORX®-skruer rundklinge
Produkttype skruetrækker
Materiale krom-mylobdæn-stål
Samlet længde 145 mm
Drev greb
Udgang til indvendige TORX®-skruer

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 6685670
EAN/GTIN 4010886803394
Producentnummer 6685670
L-nummer L60160 2002
Producent/ansvarlig person GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Betegnelse

Beskrivelse:

3-komponent Power-Grip³-håndtag med ophængningshul
Ergonomisk håndtagsform for præcist, træthedsfrit arbejde
Formfast forbindelse mellem håndtag og klinge for optimal kraftoverførsel
Mærkning af drivform for enden af håndtaget
Klinge i molybdæn-vanadiumstål, varmebehandlet

Egenskab:

  • Udgangsstørrelse TX (indvendig): T8
  • Udformning: med hængehul
  • Bladets form: Rund
  • Til skruer af størrelse: M2,5
  • Samlet bredde [mm]: 28 mm
  • Samlet højde [mm]: 24 mm
  • Samlet længde [mm]: 145 mm
  • Materiale af håndtag: 3K
  • Bladets længde: 60 mm
  • Materiale: Molybdæn-vanadium-stål
  • Bredde på tværs af flader Torx [mm]: 2,31
  • 1000 V isoleret: ingen
  • anti-roll beskyttelse [mm]: ja
  • anti-magnetisk: ingen
  • Design med lav gnist: ingen
  • Farvekodning: ingen
  • Håndtag til rådighed: ja
  • Isolerede: ingen
  • Hætte kan drejes: ingen
  • Korrosionsbeskyttet: ingen
  • Kuglehoved: ingen
  • Slagkappe: ingen
  • Enhedstestet: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ja
  • VDE-certificeret: ingen