Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Der findes et alternativ til dette produkt:

Topnøglesortiment 1/2″-firkant 32 dele

Art.-nr.: 639063

Vælg variant og styktal

Pris pr. styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 639063
EAN/GTIN 4045197219701
Producentnummer 639063
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Drev-/forbindelsesdele iht. DIN 3122 / 3123; toppe iht. DIN 3124. Indvendig/udvendig firkant iht. DIN 3120.

Anvendelse:

Til skruer med udvendig sekskant/møtrikker med gevind M5 − M22 og til indvendige TORX®-skruer med gevind M5 − M14.

Materiale:

Chrome-Alloy-Steel; forkromet.

Leveringsomfang:

Toppe, sekskantede: 18 stk. nr. 642230 str. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34 mm
Skruebits til Torx®: 8 stk. svarende til nr. 643630 str. TX25; TX27; TX30; TX40; TX45; TX50; TX55; TX60
T-greb: 1 stk. nr. 641330
Forlængere: 3 stk. nr. 641030 75; 130; 255 mm
Kardanled: 1 stk. nr. 641630
Skralde: 1 stk. nr. 640030
Opbevaring i: ABS-kunststofboks