ECKI-H4R 375-750W02CF-3 IC900 4-skærs endefræsere med forskellig helix, affasede skærekanter og variabel stigning, til slørdæmpning på titanium

Art.-nr.: 5667178
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Artikelnummer 5667178
EAN/GTIN 7291075350005
Producentnummer 5667178
L-nummer L24180 1952

Betegnelse

Beskrivelse:

Kvadratisk ende fræsere, forbindelsesdiameter Maskinside (DCONMS) 3/8″, skærediameter (DC) 3/8″, decimalækvivalent 0,375″, skæredybde maksimum (APMX) 3/4″, fløjttælling (NOF) 4, samlet længde (AAL) 3″, Shank type Weldon, Shank type Weldon

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS): Weldon
  • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 3/8″
  • Egenskaber for kølevæskeforsyning (CSP): Ekstern
  • Hjørneradius (RE): 0,02″
  • Skærediameter (DC): 3/8″
  • Skærediameter tolerance: E8
  • Decimalækvivalent: 0,375″
  • Maksimal skæredybde (APMX): 3/4″
  • Fløjtetælling (NOF): 4
  • Fløjte Helix vinkel (FHA): 36 grader
  • Maksimal tilspænding pr. tand (fz(max):): 0,0028 ulempende tand
  • Mindste tilspænding pr. tand (fz(min):): 0,0016 ulempende tand
  • Samlet længde (OAL): 3″
  • Maksimal rampevinkel (RMPX): 5 grader
  • Tolerance for skaftdiameter (TCDMM): H6
  • Skafttype: Weldon