{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Indhold | 1 stk. | |
| Beskrivelse formular | flad | |
| Slibemiddel, bredde | 115 mm | |
| Slibemiddel, længde | 10.000 mm | |
| Drevmaskine | excentersliber | |
| Finhedsgrad | middel | |
| Slibemiddelunderlag | Fiber | |
| Binding | harpiks og syntetisk harpiks | |
| Udførelse | A fine | |
| Farve | grøn | |
| Indhold, enhed | stk. | |
| Produkttype | Slibefilt | |
| Slibemiddel | normalkorund (A) | |
| Kornsammenligning, min. | 240 | |
| Kornsammenligning, maks. | 280 | |
| Egnet til materiale | specialstål; Ikke-jernholdige metaller og uædle metaller; stål | |
| Materialegruppe | metal | |
| Egnet til | slibning; planslibning | |
| Jern-, svovl- og klorandel maks. | 0,1 % |
| Artikelnummer | 556115 220 | |
| EAN/GTIN | 4045197525895 | |
| Producentnummer | 556115 220 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |