Keramisk slibeværktøj Cylinder (skrå), Middel, Type: 0510CA

Art.-nr.: 501535 0510CA
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
23 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Slibemiddelforkortelse: A

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie GMT
Slibemiddel normalkorund (A)
Slibemiddelforkortelse A
Finhedsgrad middel
Længde 10 mm
Diameter 5 mm
Formbeskrivelse Cylinder (skrå)
Indhold 25 kg
Produkttype slibelegeme

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 501535 0510CA
EAN/GTIN 4062406372767
Producentnummer 501535 0510CA
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
Hårdmetal (HM)
 
INOX
 
Ti
 
GG (G)
 
CuZn
 
Uni
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Keramisk slibeværktøj (korund-slibekorn bundet i keramik) er det mest hyppigt anvendte glideslibeværktøj og kan anvendes universelt. Meget høj tæthed og slibeeffekt.

Anvendelse:

Til hurtig afgratning, afrunding af kanter og som fortrin til polering af stål, rustfrit stål og andre stållegeringer. Også egnet til grov bearbejdning af kunststof og ikke-jernholdige metaller, med fare for, at slibestiften bliver stoppet til hurtigere og slibevirkningen reduceres.
Formen af cylinderen (skrå) er ideel til fladebearbejdning (jævn flade, fri form).