Fjederbremsehjul til stiv arbejdsplatform i aluminium

Art.-nr.: 50036
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
I bearbejdning
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
Produkttype rulle
Bredde 71 mm
Diameter 50 mm

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 50036
EAN/GTIN 4031405500365
Producentnummer 050036
L-nummer L90110 820
Producent/ansvarlig person MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Betegnelse

Opis:

  • Sztywne dla platform roboczych
  • Nie dla zamówienia nr. 50031, 51030
  • Do samodzielnego montażu
  • 1 zestaw = 4 sztuki

Cecha szcz.:

  • Szerokość: 71mm
  • Wysokość: 184 mm
  • Długość: 177 mm
  • Materiał: stal ocynkowana, tworzywo sztuczne
  • Wymagany montaż: Do montażu za pomocą narzędzi
  • Średnica rolki: 50mm

Service- og produktrådgivere

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formularer

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Salgsaktioner

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Log på

Til login

Din kontaktperson

Angiv ordre

Dit kundekort

Vis venligst QR-koden ved kassen.
Hentet på 

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven