Video-målemikroskop MM-OS

Art.-nr.: 491915
Fra 
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 3-4 uger
0 styk på lager

Betegnelse

Udførelse:

Det førsteklasses video-målesystem i forbindelse med den brugervenlige M3 målesoftware egner sig særligt godt til hurtig måling og sammenligningsmåling af flade komponenter.
  • Langtidsholdbart LED-overfladelys til en klar og homogen belysning af emnet.
  • Telecentrisk, dæmpningsbart LED-gennemlys.
  • Aluminium-granitbasis og -målebord med gevindboringer til fastgørelse af opspændingssystemer.
  • Højt opløst farvekamera med telecentrisk objektiv.
  • Ekstremt brugervenlig, intuitivt M3 målesoftware inklusive DXF-funktion. Meget høj gentagelsesnøjagtighed takket være automatisk kantregistrering.
  • Lynhurtig, automatisk komponentregistrering ved vilkårlige vridningsvinkler.
  • Takket være den mekaniske højdeindstilling med skala kan måleplanet tilpasses måleobjektet og opspændingsanordningen individuelt og reproducerbart.

Anvendelse:

  • Lynhurtig måling, dimensionsangivelse og vurdering af flade komponenter såsom O-ringe, skiver, stik i en enkelt måleproces.
  • Forskellige geometriske former og materialer kan måles på en brugervenlig og sikker måde. Det er også muligt at udføre dokumentation.
  • Alsidige anvendelsesmuligheder, f.eks. i produktionen, målerummet eller varemodtagelsen.
  • Universelt anvendeligt målesystem i kompakt konstruktion.

Leveringsomfang:

Inklusive multiouch-panel-pc, trådløs mus og tastatur, støvhætte, strømforsyning, testrapport og flersproget brugsanvisning.

Bemærk:

Længdemåleafvigelse EUXY, MPE iht. DIN EN ISO 10360-7.
Tilladte omgivelsesbetingelser: 20 °C ± 1 K, temperaturgradient Δth = 0,5 K/h, Δtd 4,0 k/d, målt med kalibreret normal. Forbehold for tekniske ændringer og touch-panelets udførelse.