Udførelse:
Hovedmateriale
100% polyester (84% PVC/16% PU), vind- og vandtæt, åndbar, 350g/m²
Detaljer
D-ring, ID-lomme
Fleeceforet krave
Aftagelig, justerbar hætte
Finish
Forlænget ryg, Justerbar søm med snor
Justerbar ærmeafslutning med indvendig neopren håndled
Lommer
Napoleon lomme indenfor vindfang foran
Frontlommer med klap og trykknap
Funktionalitet
Vind- og vandtæt med svejsede sømme
Reflex
50 mm bredt refleksbånd, 65 mm bredt refleksbånd
Frontlukning
Frontlukning med trykknapper, Skjult tovejslynlås i plast, Stormlukning med knapper
Beskrivelse:
- Den ultimative regnjakke til de mest ekstreme vejrforhold
- Styrke, fleksibilitet og ekstremt gode beskyttende egenskaber kendetegner denne hi vis regnjakke, der er særligt velegnet til personer, der ofte arbejder udendørs i våde forhold og dårligt vejr
- Den er vind- og vandtæt i stærkt materiale med svejsede sømme, den har også en skjult lynlås med stormknapper, som effektivt holder regnen væk fra kroppen
- Den fleeceforede krave giver beskyttelse og varme uden at gnide mod huden
- Justerbare ærmeafslutninger med indvendige neo-prene manchetter, der forhindrer regnen i at sive ind, mens du arbejder
- Certificeret i henhold til EN 343, beskyttelsesbeklædning mod dårligt vejr og EN ISO 20471, klasse 3, beskyttelsesbeklædning med høj synlighed
Norm:
- EN 343, Class 3.1
- EN ISO 20471, Class 3