Pies de rey Nonio 1 / 20, Capacidad de medición: 100mm

Art.-nr.: 410200 100
Pris pr. 1 Unidad
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

  • 7,20 € /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 7,20 € /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 4,90 € /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage

  • 21,12 € /stk.
  • 11,76 € /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.301 styk på lager

Vælg variant og styktal

Capacidad de medición (mm) Pris pr. 1 Unidad (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Embalaje Estuche
Suministro de energía Sin suministro de energía
Material acero fino (INOX)
Material endurecido
Margen de error 0,05 mm
Desviación de medición MPE 50 µm
Lectura 0,05 mm
Capacidad de medición mín. 0 mm
Capacidad de medición máx. 100 mm
Longitud del pico 30 mm
Varilla de profundidad existente
Forma de la varilla de profundidad forma angular
Diámetro varilla de profundidad 2,2 mm
Sujeción Tornillo de sujeción superior
Tabla de roscas Tabla de pie de rey
Para zurdos no
Metrología Analógico/a
Lectura conmutable no; no
Lectura de riel 1 mm
Lectura de escala circular 0,05 mm
Vuelta de indicador 1 mm
Graduación nonio mm/pulgadas no
Modelo piezas de lectura Con cromado mate
Norma ISO 13385
Certificado de prueba Certificado de prueba del fabricante
Profundidad-Ancho 1
Tipo de producto Pie de rey universal
Calibrable ja
Contenido pieza única

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 410200 100
EAN/GTIN 4045197302106
Producentnummer 410200 100
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Ejecución:

Piezas de lectura con cromado mate antideslumbrante.
Tornillo de sujeción superior.
Sin división en pulgadas.

Volumen de suministro:

Incluye tabla de roscas n.° 412180 para la parte posterior del pie de rey.