Skæreskive 125x2,5x22,23 mm lige A30S STANDARDSTÅL

Art.-nr.: 367569
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 25 styk
  • Bestillingstrin: 25 styk
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Produkttype Skrubslibeskive

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 367569
EAN/GTIN 9003173675694
Producentnummer 367569
L-nummer L50140 82
Producent/ansvarlig person Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Denne STANDARD-afskæringsskive giver brugerne en økonomisk løsning til skæring af en lang række stålformer. Det er et brugervenligt produkt til dine daglige udfordringer, ikke mindst på grund af den lave termiske belastning på arbejdsemnet. STANDARD-skæreskiven er helt sikkert et godt valg til effektiv skæring af stålmaterialer.

Egenskab:

  • Form: 41 SKÆRESKIVE LIGE, VÆVET V.
  • Kornstørrelse: 30
  • Vs /max: 80 m/s
  • Materialeegnethed: Stål
  • Produktlinje: STANDARD
  • Specifikation : A 30 S- BF
  • Dimension (D x D x H): 125 x 2,5 x 22,23 mm
  • Beholderens diameter: 125 mm
  • Tykkelse: 2,5 mm
  • Boring: 22,23 mm
  • Værktøj til: Vinkelsliber

Fordel:

  • Praktisk skæring med fremragende værktøjslevetid
  • Korte arbejdstider takket være meget gode skæreegenskaber og lav termisk belastning af arbejdsemnet (varmeudvikling)
  • Ingen efterbearbejdning, som f.eks. rengøring og afgratning, er nødvendig

Anvendelse:

  • Til bearbejdning af forskellige stålkvaliteter
  • Til skæring af metalplader, profiler, rør, stænger og massivt materiale

Anbefaling:

  • 1,0 til 1,9 mm for ekstremt hurtig skæring og minimal gratdannelse
  • 2,0 til 3,0 mm for lang levetid og maksimal stabilitet

Særlige egenskaber:
  • Meget god til skæring i stål
  • Komfortabelt arbejde med høj skæreevne
  • Ingen efterbearbejdning nødvendig