Hurtigskifte-adapterplade til Xpent, til bakkebredde b: 125mm

Art.-nr.: 361137 125
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
57 styk på lager

Vælg variant og styktal

til bakkebredde b (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Xpent
Producentbetegnelse Schnellwechsel-Adapterplatte für Xpent, für Backenbreite b: 125mm
Indhold enkelt del
Produkttype Adapterplade
Længde 66 mm
Højde 20,5 mm

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 361137 125
EAN/GTIN 4062406745554
Producentnummer 361137 125
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Hærdet og slebet. Inkl. monteringsskruer.

Fordel:

Eksisterende NC-spændere fra GARANT eller Allmatic kan anvendes med Xpent-bakker og forsatsbakker.

Anvendelse:

Til anvendelse af Xtrice-bakker str. 125 på Xpent str. 1S, 1 og 2.

Materiale:

Hærdet stål

Passer til:

Xtric-bakker nr. 363010 - 363045 i str. 125.

Bemærk:

Det er ikke muligt at forøge spændvidden ved at dreje på spændetårnene i kombination med adapterpladen.
Bemærk: Maks. 72 Nm = 32 kN.