ZeroClamp-spændebolt, Type: 18M12

Art.-nr.: 360066 18M12
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
102 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie ZeroClamp
Gevind, udvendigt M1 M12
Gevind, udvendigt M2 M12
Passer til diameter, spændepotte 120 mm
Produkttype spændebolte
Centreringsdiameter d1 18 mm
Tolerance, diameter K6

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 360066 18M12
EAN/GTIN 4045197816016
Producentnummer 360066 18M12
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Nulpunktsspændingen i GARANT ZeroClamp-systemet er en vigtig funktion for moderne produktionssystemer, især ved automatiseret produktion. Takket være en speciel kontaktgrænseflade sikrer det en præcis og pålidelig gentagelsesnøjagtighed for nulpunktet. Systemets pneumatiske spændekraft holder emnerne sikkert fast i den ønskede position, så emnerne kan skiftes hurtigt og præcist uden at skulle ændre positionen igen. Det reducerer klargøringsarbejdet og øger produktiviteten. Nulpunktsspændingen i GARANT ZeroClamp-systemet er uundværlig for effektive produktionsprocesser. Få mere at vide om den innovative teknologi bag GARANT ZeroClamp, og optimér din produktion.

Anvendelse:

Til fastgørelse af flex-spænderne på ZeroClamp-nulpunktspændesystemet.

Passer til:

Flex-spænder nr. 360060 og 360064.