Bøjningstang 12 mm

Art.-nr.: 344B.12
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Produkttype Bukkeapparat

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 344B.12
EAN/GTIN 3662424068973
Producentnummer 344B.12
L-nummer L60130 8973
Producent/ansvarlig person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Anvendelsesområde: 8 til 18 mm
  • Bøjer koldhærdede eller udglødede kobberrør
  • Kan betjenes nemt på anvendelsesstedet uden særlig indsats
  • Måler bøjningsvinklen (0° - 180°)
  • Kan medbringes i værktøjskassen
  • Fremstillet af smedet og bearbejdet stål

Egenskab:

  • A [″]: -
  • A [mm]: 12
  • L [mm]: 270
  • L1 [mm]: 30
  • [kg]: 0,9