MM GRIT22P250-020-4T8 IC908 Fuld hårdmetal-notfræsehoveder til små diametre

Art.-nr.: 3329298
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 2 styk
  • Bestillingstrin: 2 styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Artikelnummer 3329298
EAN/GTIN 7291075409963
Producentnummer 3329298
L-nummer L24060 514

Betegnelse

Beskrivelse:

Modulære fræsehoveder, grænsefladefunktioner T08, skæredybde, maks. (CDX) 4,5 mm, skærediameter (DC) 21,7 mm, antal skær (NOF) 4, samlet længde (OAL) 10,6 mm

Egenskab:

  • Tilslutningskode MultiMaster (CCMS) på maskinsiden
  • Interfaces funktioner T08
  • Hjørneradius (RE) 0,2 mm
  • Skæredybde, maks. (CDX) 4,5 mm
  • Skærediameter (DC) 21,7 mm
  • Skærebredde (med uret) 2,5 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 4
  • Samlet længde (OAL) 10,6 mm
  • Justeringsvinkel (KAPR) 90 grader