Blokbakkesæt 3 dele, blød, Til patrontype: 100mm

Art.-nr.: 314600 100
Sæt pris 3 styk (DKK 265,71 / 1 styk)
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
13 styk på lager

Vælg variant og styktal

Til patrontype (mm) Sæt pris 3 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Bakkebredde 14 mm
Kæbehøjde 33,5 mm
Kæbelængde 48 mm
Til borepatrondiameter 100 mm
Spændeflade glat
Egnet til udskiftelige indsatser nej
Funktion fast
Indhold 3 stk.
Produkttype centrerpatronbakke
Materiale stål
Indhold stk.

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 314600 100
EAN/GTIN 4019208034362
Producentnummer 107589
Producent/ansvarlig person Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Betegnelse

Materiale:

16 MnCr5

Passer til:

Treklo-centrerpatroner nr. 310505; 310655; 310705.

Bemærk:

  • Generelt kan bakker og patroner udskiftes, så længe føringen i elementet ikke er slidt.
  • Senere indkøbte bløde bakker samt dreje- og borebakker skal udslibes i patronen til rundløb og planløb.