FF EWXD0.75-3-1.5W0.75-04 Fræsere med hurtig fremføring med dobbeltsidede skær med 6 skærekanter

Art.-nr.: 3105630
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Artikelnummer 3105630
EAN/GTIN 7291075261363
Producentnummer 3105630
L-nummer L23980 2884

Betegnelse

Beskrivelse:

Indekserbare endemøller, tilslutning diameter Maskinside (DCONMS) 3/4″, skærediameter (DC/DCX) 0,458″, skæredybde (CICT) 3, skæredybde maksimum (APMX) 0,03″, fløjtantal (NOF) 3, samlet længde (AAL) 3,65″, skaft type Weldon, type Weldon, brugbar længde (LU) 1-1/2

Egenskab:

  • Kropsdiameter (BD): 0,7″
  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS): Weldon
  • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 3/4″
  • Egenskaber for kølevæskeforsyning (CSP): Gennemløb af kølevæske
  • Skærediameter (DC): 0,458″
  • Skærediameter (DC/DCX): 0,458″
  • Skærediameter maksimum (DCX): 3/4″
  • Snitretning (HÅND): Højre hånd
  • Antal skærende emner (CICT): 3
  • Maksimal skæredybde (APMX): 0,03″
  • Fløjtetælling (NOF): 3
  • Funktionel længde (LF): 2,634″
  • Hovedlængde (venstre): 1,6″
  • Identifikation af masterindsats (MIID): H600 WXCU 040310T
  • Samlet længde (OAL): 3,65″
  • Maksimal rampevinkel (RMPX): 5 grader
  • Skafttype: Weldon
  • Værktøjets skærekantvinkel (KAPR): 17 grader
  • Brugbar længde (LU): 1-1/2″