{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Indvendig køling | nej | |
| Kølevæskeindgang | med indløb til kølesmøremiddel, radialt foran holderen | |
| Kølevæskelækager | med udløb til kølesmøremiddel, aksialt koncentrisk | |
| Kølesmøremiddel | ja | |
| Holdertype | konusdorn | |
| Holderform | MAS BT | |
| Holderdesign | dimensionsløs nominel størrelse med køling | |
| Holderstørrelse, dimensionsløs | 0400 | |
| Holdertype | hul (indvendig holder) | |
| Grænseflade på maskinsiden | BT 40 | |
| Med planinstallation | ja | |
| Spændediameter min. | 4 mm | |
| Spændediameter maks. | 4 mm | |
| Længde på udhæng | 130 mm | |
| Skaftlængde, maskinside | 103 mm | |
| Udvendig diameter, værktøjssiden | 17 mm | |
| Konusvinkel | 4,5 grader | |
| Omdrejningstal maks. | 25.000 min-1 | |
| Rundløbsnøjagtighed | 3 µm | |
| Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | g 2,5 ved 25000 min-1 | |
| Spåntagningsstrategi | HPC; HSC | |
| Inkl. længdejusteringsskrue | nej | |
| Grænseflade | skillepunkt 1; skillepunkt 2 | |
| Produkttype | krympepatron | |
| Samlet længde | 195,4 mm | |
| Samlet højde | 63 mm | |
| Totalbredde | 63 mm | |
| Standard | DIN 69882-8; ISO 7388-2; JIS B6339 | |
| Form | ADB | |
| Vægt | 0,016 kg | |
| Indhold | 1 stk. |
| Artikelnummer | 303427 4 | |
| EAN/GTIN | 4045197648167 | |
| Producentnummer | 303427 4 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |