Fræserhovedadapter med kølekanal, form ADB, BT 50 A = 100, Dorn-⌀ d1: 32mm

Art.-nr.: 303035 32
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
17 styk på lager

Vælg variant og styktal

Dorn-⌀ d1 (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Indvendig køling ja
Kølekanal, kan lukkes nej
Kølevæskeindgang med indløb til kølesmøremiddel, aksial not på skaftet
Kølevæskelækager med udløb til kølesmøremiddel, aksialt skrå, kan indstilles
Kølesmøremiddel ja
Holdertype konusdorn
Kodning af adskillelsespunkt SKG05005790
Holderform stejl konus DIN ISO 7388-1
Holderdesign dimensionsløs nominel størrelse med køling
Holderstørrelse, dimensionsløs 50
Holdertype tapper
Holdertoleranceklasse h6
Grænseflade på maskinsiden BT 50
Med planinstallation ja
Afstand a 100 mm
Spændediameter min. 32 mm
Spændediameter maks. 32 mm
Længde på udhæng 100 mm
Fræsedornlængde 100 mm
Skaftlængde, maskinside 100 mm
Udvendig diameter, værktøjssiden 62 mm
Omdrejningstal maks. 25.000 min-1
Rundløbsnøjagtighed 5 µm
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal g 2,5 ved 25000 min-1
Spåntagningsstrategi HPC
Vibrationsdæmpning ja
Med kølekanal ja
Kølekanaler, kan lukkes nej
Antal kølekanalhuller 4 stk.
Grænseflade skillepunkt 1; skillepunkt 2
Produkttype knivhovedholder
Samlet længde 225,8 mm
Samlet højde 78 mm
Totalbredde 78 mm
Standard DIN 6357; ISO 7388-2; JIS B6339
Form ADB
Med hul til RFID-databærere ja
Intern køling er muligt ja
Materiale sejhærdet stål
Vægt 8,3 kg
Indhold 1 stk.

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 303035 32
EAN/GTIN 4045197944962
Producentnummer 303035 32
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

  • Cylindrisk form.
  • Med Balluffchip-boring.
  • Forstørret kravestøtteflade.
  • Vibrationsdæmpet udførelse, holder med vibrationsdæmpet kerne.

Konusskaft, holdertap og kontaktflader slebne ved kraven.
Alle skafter slebne efter hærdning (rolig gang). Afbalanceringsgrad G2,5 / 25000 min-1. Form ADB.
Med 4 kølekanalboringer.

Fordel:

Markant lavere vibrationstendens! Væsentlige forøgelse af tilspændingen!

Leveringsomfang:

Inkl. fræserspændeskrue.

Specialtilbehør:

Spændebolte (AB) nr. 308760308802. Specialnøgle nr. 309840.

Bemærk:

Yderligere størrelser på forespørgsel.