Flangemøtrik

Art.-nr.: 2727633
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Serie KL-0039
Samlet højde h 45 mm
Udførelse med krave/flange
Overflade fosfateret
Produkttype sekskantmøtrik
Materiale stål

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 2727633
EAN/GTIN 4046459125594
Producentnummer 2727633
Producent/ansvarlig person GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Til det mekaniske eller hydrauliske drev i KL-0039-serien sammen med en passende spindel.

Egenskab:

  • Indhold: 1 stk.
  • Samlet længde: 65 mm
  • Er der bortskaffelsesanvisninger i betjeningsvejledningen?: Nej
  • Er der bortskaffelsesanvisninger på batteriet?: Nej
  • Bortskaffelsesanvisninger på værktøj: Nej
  • 1000 V isoleret: Nej
  • VDE-certificeret: Nej
  • Gevind: M16
  • Drivsekskant: 27 mm
  • Udvendigt Ø: 30 mm
  • Type af drev:
    • hydraulisk
    • mekanisk