Stålborestang A.. SVJBL 142°, til vendeskærsplatter VB.., venstre

Art.-nr.: 261125 16/11
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
17 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skaft-⌀ / plattestørrelse (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Indv. drejedybde op til: 3×D
  • Skaftform: Stål
  • Norm: Fabriksnorm
  • Indvendig køling: ja

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skaft-⌀ Ds 16 mm
Plattestørrelse 11 mm
Indsatstype Venstre
Indv. drejedybde op til 3×D
Skaftform Stål
Norm Fabriksnorm
Indvendig køling ja
ISO-kode holder A16M SVJBR/L11
Indstillingsvinkel κ 142 grader
passende vendeskærsplatter VB.. 1103..
Mindste forborings-⌀ Dmin 22 mm
Midterforskydning L3 2 mm
Spændehøjde L2 15 mm
Halsbredde L4 9,5 mm
Hovedlængde L1 31,4 mm
Samlet længde L 150 mm
Vendeplatteskruesæt 269028 7
Anvendelse Langsgående drejning, indvendigt; Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype Borestang

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 261125 16/11
EAN/GTIN 4045197778390
Producentnummer 261125 16/11