Borestangssæt stål med IK SET06

Art.-nr.: 260036 SET06
Sæt pris 4 styk (DKK 426,51 / 1 styk)
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
46 styk på lager
  • Indv. drejedybde op til: 3×D
  • Indvendig køling: ja

Produktdetaljer

Teknisk data

Indsatstype højre
Indv. drejedybde op til 3×D
Norm Fabriksstandard
Indvendig køling ja
ISO-kode holder A0608H SCLCR/L06; A0810J SCLCR/L06; A1012K SCLCR/L06; A1216M SCLCR/L06
passende vendeskærsplatter CC.. 0602..
Mindste forborings-⌀ Dmin 8 mm; 11 mm; 13 mm; 16 mm
Midterforskydning L3 4 mm; 6 mm; 7 mm; 9 mm
Spændehøjde L2 7 mm; 9 mm; 11 mm; 15 mm
Halsbredde L4 6 mm; 8 mm; 10 mm; 12 mm
Hovedlængde L1 22 mm; 27 mm; 33 mm; 42 mm
Samlet længde L 100 mm; 110 mm; 125 mm; 150 mm
Vendeplatteskruesæt 269028 7
Produkttype Borestang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 260036 SET06
EAN/GTIN 4045197656629

Betegnelse

Leveringsomfang:

I kunststofboks.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele